Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SYJ 513

  • ERIKS:23770177
  • Hersteller:SYJ 513
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYJ
Außenmaß Lager
120 mm
Bauform
Stehlager
Länge
265 mm
Höhe
150.5 mm
Höhe Achse
76.2 mm
Sockelhöhe
27 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
203 mm
Material Gehäuse
Grauguss