Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SYJ 512

  • ERIKS:23770176
  • Hersteller:SYJ 512
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 57.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYJ
Außenmaß Lager
110 mm
Bauform
Stehlager
Länge
241 mm
Höhe
137.5 mm
Höhe Achse
69.8 mm
Sockelhöhe
26.5 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
203 mm
Material Gehäuse
Grauguss