CHF 48.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYJ |
Außenmaß Lager | 100 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 219 mm |
Höhe | 126 mm |
Höhe Achse | 63.5 mm |
Sockelhöhe | 24 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 188.5 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |