CHF 36.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYJ |
Außenmaß Lager | 90 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 206 mm |
Höhe | 114 mm |
Höhe Achse | 57.2 mm |
Sockelhöhe | 22 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 171.5 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |