Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SYJ 509

  • ERIKS:23770173
  • Hersteller:SYJ 509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYJ
Außenmaß Lager
85 mm
Bauform
Stehlager
Länge
190 mm
Höhe
107.5 mm
Höhe Achse
54 mm
Sockelhöhe
20 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
157.5 mm
Material Gehäuse
Grauguss