SKF

SKF Stehlagergehäuse SYJ 508

  • ERIKS:23770172
  • Hersteller:SYJ 508
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYJ
Außenmaß Lager
80 mm
Bauform
Stehlager
Länge
184 mm
Höhe
99 mm
Höhe Achse
49.2 mm
Sockelhöhe
18 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
143.5 mm
Material Gehäuse
Grauguss