CHF 22.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYJ |
Außenmaß Lager | 72 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 167 mm |
Höhe | 93 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Sockelhöhe | 17 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 136.5 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |