CHF 20.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYJ |
Außenmaß Lager | 62 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 165 mm |
Höhe | 82 mm |
Höhe Achse | 42.9 mm |
Sockelhöhe | 16 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 129 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |