Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SYJ 505

  • ERIKS:23770169
  • Hersteller:SYJ 505
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYJ
Außenmaß Lager
52 mm
Bauform
Stehlager
Länge
140 mm
Höhe
70 mm
Höhe Achse
36.5 mm
Sockelhöhe
16 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
118 mm
Material Gehäuse
Grauguss