CHF 15.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYJ |
Außenmaß Lager | 47 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 127 mm |
Höhe | 64.5 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Sockelhöhe | 14 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 97 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |