CHF 30.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SY..M |
Typ | Pillow Block Housing |
Außenmaß Lager | 85 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 187 mm |
Höhe | 107 mm |
Breite | 48 mm |
Höhe Achse | 54 mm |
Sockelhöhe | 21 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 143.5 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
A1 | 32 mm |
D | 85 mm |
G | 12 mm |
H | 54 mm |
J | 152 mm |
L | 187 mm |
CHF 30.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026CHF 5.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026