Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SONL 232-532

  • ERIKS:24004497
  • Hersteller:SONL 232-532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'909.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'144.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SONL
Außenmaß Lager
290 mm
Bauform
Stehlager
Länge
560 mm
Höhe
406 mm
Höhe Achse
215 mm
Sockelhöhe
65 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
470 mm
Material Gehäuse
Grauguss