SKF

SKF Stehlagergehäuse SONL 230-530

  • ERIKS:24004496
  • Hersteller:SONL 230-530
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'650.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'865.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SONL
Außenmaß Lager
270 mm
Bauform
Stehlager
Länge
540 mm
Höhe
375 mm
Höhe Achse
200 mm
Sockelhöhe
65 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
450 mm
Material Gehäuse
Grauguss