Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SONL 228-528

  • ERIKS:23769896
  • Hersteller:SONL 228-528
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'602.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'813.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SONL
Außenmaß Lager
250 mm
Bauform
Stehlager
Länge
500 mm
Höhe
355 mm
Höhe Achse
190 mm
Sockelhöhe
65 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
415 mm
Material Gehäuse
Grauguss