CHF 2'548.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'754.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SONL |
Außenmaß Lager | 230 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 450 mm |
Höhe | 335 mm |
Höhe Achse | 180 mm |
Sockelhöhe | 60 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 377 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |