Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SONL 224-524

  • ERIKS:23769894
  • Hersteller:SONL 224-524
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'316.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'504.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SONL
Außenmaß Lager
215 mm
Bauform
Stehlager
Länge
420 mm
Höhe
315 mm
Höhe Achse
170 mm
Sockelhöhe
55 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
347 mm
Material Gehäuse
Grauguss