CHF 1'970.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'129.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SONL |
Außenmaß Lager | 200 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 420 mm |
Höhe | 290 mm |
Höhe Achse | 160 mm |
Sockelhöhe | 50 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 347 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |