CHF 2'189.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'366.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SONL |
Außenmaß Lager | 180 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 400 mm |
Höhe | 270 mm |
Höhe Achse | 145 mm |
Sockelhöhe | 50 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 320 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |