SKF

SKF Stehlagergehäuse SONL 218-518

  • ERIKS:23769891
  • Hersteller:SONL 218-518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'935.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'092.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SONL
Außenmaß Lager
160 mm
Bauform
Stehlager
Länge
360 mm
Höhe
245 mm
Höhe Achse
135 mm
Sockelhöhe
45 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
290 mm
Material Gehäuse
Grauguss