CHF 1'769.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'913.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SONL |
Außenmaß Lager | 150 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 330 mm |
Höhe | 230 mm |
Höhe Achse | 125 mm |
Sockelhöhe | 35 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 260 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |