CHF 1'687.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'824.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNLN 30 |
Außenmaß Lager | 310 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 610 mm |
Höhe | 368 mm |
Höhe Achse | 180 mm |
Sockelhöhe | 60 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 515 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026CHF 36.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 39.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026