Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 519-616 VU

  • ERIKS:13200998
  • Hersteller:SNL 519-616 VU
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse gehört zur SNL 2 3 5 und 6 Serie. Es ist für kosteneffiziente Lageranordnungen und eine verlängerte Lebensdauer ausgelegt. Das Gehäuse besteht aus Gusseisen und ist für die Durchgangswellen- oder Wellenendmontage geeignet. Mehrere Dichtungs- und Gehäusevarianten sind für flexible Konfigurationen verfügbar. Funktionen
  • Geteiltes Gehäusedesign vereinfacht die Installation und verringert die Ausfallzeiten der Ausrüstung während der Wartung
  • Gusskonstruktionen bieten eine robuste Unterstützung für Lager in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Eine Spitzenhöhe von 4,4094 Zoll ermöglicht eine präzise Ausrichtung für unterstützte Wellen
  • Verfügbare Dichtungs- und Variantenoptionen ermöglichen maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedliche betriebliche Anforderungen
  • Die Fettschmierung trägt dazu bei, eine optimale Lagerleistung aufrechtzuerhalten und den Schmierstoffverlust zu minimieren
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit SKF-Lagern in Förder- und Schüttgutumschlagsystemen
  • Ideal zur Montage an Maschinen mit Durchgangswelle oder Wellenend-Ausführungen
  • Kompatibel mit Anlagen, die Stehlagergehäuse für schwere Beanspruchung benötigen
Zur Liste hinzufügen

CHF 389.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 420.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
170 mm
Bauform
Stehlager
Länge
345 mm
Höhe
212 mm
Breite
68 mm
Höhe Achse
112 mm
Sockelhöhe
35 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
290 mm
Material Gehäuse
Grauguss