Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 518 TURU

  • ERIKS:13382000
  • Hersteller:SNL 518 TURU
Image 1
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse ist Teil der SNL 2 3 5 und 6 Serie. Es verfügt über eine Konstruktion aus Gusseisen und wird standardmäßig mit einer Öldichtung geliefert. Das Gehäuse ist so ausgelegt, dass die eingebauten Lager eine maximale Lebensdauer erreichen. Geeignet für die Durchgangswellen- oder Wellenendmontage in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Funktionen
  • Geteilte zweiteilige Ausführung vereinfacht die Installation und verringert Ausfallzeiten während der Wartung
  • Gusskonstruktion bietet eine robuste Unterstützung und hilft, mechanischer Belastung standzuhalten
  • Öldichtung minimiert Schmierstoffaustritt und verringert Kontaminationsrisiken
  • Durchgehende Wellen- oder Wellenendmontage erhöht die Vielseitigkeit für verschiedene Maschinenkonfigurationen
  • Als komplette Einheit mit Dichtungen geliefert, um die Montage zu vereinfachen und die Zuverlässigkeit zu erhöhen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Förderanlagen für eine verlängerte Lagerlebensdauer
  • Ideal zur Unterstützung von Maschinenschäften in Fertigungsanlagen
  • Kompatibel mit Prozessanlagen, die zuverlässige Lagergehäuse erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'887.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'283.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
160 mm
Bauform
Stehlager
Höhe
100 mm
Breite
65 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Material Gehäuse
Grauguss