CHF 161.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Außenmaß Lager | 120 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 275 mm |
Höhe | 150 mm |
Breite | 51 mm |
Höhe Achse | 80 mm |
Sockelhöhe | 30 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 230 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 175.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026