SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 512-610 V

  • ERIKS:13406217
  • Hersteller:SNL 512-610 V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse gehört zu den SNL-Serien 2, 3, 5 und 6. Es verfügt über eine Ausführung aus Gusseisen und eine zweiteilige Bauweise, die sowohl die Durchgangswellen- als auch die Wellenendmontage unterstützt. Das Design ermöglicht eine maximale Lebensdauer der Lager bei reduziertem Wartungsaufwand. Verschiedene Dichtungsvarianten sind für anwendungsspezifische Lageranordnungen verfügbar. Funktionen
  • Zweiteiliges Stehlagergehäuse ermöglicht eine unkomplizierte Montage und Ausrichtung
  • Gusseisen bietet Festigkeit und Haltbarkeit für anspruchsvolle Anwendungen
  • Zentrierhöhe 2,7559 Zoll gewährleistet präzise Wellenpositionierung und Systemstabilität
  • Die Fettschmierung trägt zu einer verlängerten Lebensdauer und Zuverlässigkeit von Lagern bei
  • Mehrere Dichtungsdesign-Optionen verringern den Schmierstoffaustritt und unterstützen einen kosteneffizienten Betrieb
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit SNL-Lagergehäusen für Förderanlagen
  • Ideal zur Montage an Industrieventilatoren und Gebläsen
  • Kompatibel mit Wellen, die eine robuste Gehäuseunterstützung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 160.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 173.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
110 mm
Bauform
Stehlager
Länge
255 mm
Höhe
134 mm
Breite
48 mm
Höhe Achse
70 mm
Sockelhöhe
30 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Material Gehäuse
Grauguss