CHF 143.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 155.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Außenmaß Lager | 110 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 255 mm |
Höhe | 134 mm |
Breite | 48 mm |
Höhe Achse | 70 mm |
Sockelhöhe | 30 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 210 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 139.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 151.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026