SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 511-609 V

  • ERIKS:13457805
  • Hersteller:SNL 511-609 V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses geteilte Stehlagergehäuse der SNL-Serien 2, 3, 5 und 6 ist für eine zuverlässige Lagerunterstützung in industriellen Anwendungen konzipiert. Hergestellt von SKF, bietet es eine robuste Konstruktion aus Gusseisen und ist sowohl für Durchgangswellen- als auch für Wellenendmontage geeignet. Das Gehäuse ist für verschiedene Lager- und Dichtungsvarianten ausgelegt und unterstützt vielseitige Installationsanforderungen. Funktionen
  • Geteilte Bauweise ermöglicht einen schnellen Lagerwechsel und reduziert die Installationsausfallzeit
  • Gusskonstruktion bietet Festigkeit für den Einsatz unter schweren Bedingungen
  • Das zweiteilige Gehäuse vereinfacht den Wartungszugang und minimiert Betriebsunterbrechungen
  • Eine Spitzenhöhe von 2,7559 Zoll ermöglicht eine präzise Wellenausrichtung bei Maschinenaufbauten
  • Kompatibel mit Fettschmierung zur Unterstützung einer verlängerten Lagerlebensdauer
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen rotierenden Anlagen für eine zuverlässige Wellenlagerung
  • Ideal für Fördersysteme, die langlebige Lagergehäuse benötigen
  • Kompatibel mit Prozessmaschinen in Fertigungsumgebungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.44/ Stückexkl. MwSt

CHF 182.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
100 mm
Bauform
Stehlager
Länge
255 mm
Höhe
128 mm
Breite
44 mm
Höhe Achse
70 mm
Sockelhöhe
28 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
210 mm
Material Gehäuse
Grauguss