SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 510-608 V

  • ERIKS:13457801
  • Hersteller:SNL 510-608 V
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDieses Stehlagergehäuse von SKF unterstützt eine robuste Lagerleistung in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Es besteht aus Gusseisen und ist darauf ausgelegt, den Wartungsaufwand zu minimieren und die Lebensdauer der Lager zu verlängern. Das zweiteilige Design ermöglicht sowohl die Durchgangswellen- als auch die Wellenendmontage und sorgt so für eine flexible Installation. Die Lagerauflagebreite von 41 mm und die Mittenhöhe von 60 mm gewährleisten die Kompatibilität mit verschiedenen Lageranordnungen. Funktionen
  • Gusseisenkonstruktion bietet strukturelle Steifigkeit und widersteht Verformungen bei hohen Belastungen
  • Die zweiteilige Gehäuseausführung ermöglicht eine einfache Lagerinspektion und einen unkomplizierten Austausch bei Bedarf.
  • Eine Spitzenhöhe von 60 mm ermöglicht eine präzise Wellenausrichtung für optimale Betriebsstabilität
  • Die 41-mm-Breite des Lagersitzes ermöglicht die Kompatibilität mit verschiedenen Lagerabmessungen und reduziert Ausfallzeiten.
  • Die Fettschmierung minimiert die Reibung und verlängert die Betriebsintervalle der Lager
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Fördersystemen für zuverlässige mechanische Unterstützung
  • Ideal für Maschinen, die häufige Wartungszyklen der Lager erfordern
  • Kompatibel mit Prozessausrüstung in der Fertigungs- und Materialhandhabungsindustrie
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
90 mm
Bauform
Stehlager
Länge
205 mm
Höhe
113 mm
Breite
41 mm
Höhe Achse
60 mm
Sockelhöhe
25 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
170 mm
Material Gehäuse
Grauguss