CHF 95.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL/SE 5 |
Außenmaß Lager | 90 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 205 mm |
Höhe | 113 mm |
Breite | 41 mm |
Höhe Achse | 60 mm |
Sockelhöhe | 25 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 170 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |