SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 508-607 VU

  • ERIKS:14202880
  • Hersteller:SNL 508-607 VU
Image 1
ÜberblickDieses Stehlagergehäuse der SNL-Serie ist auf Langlebigkeit und effiziente Lagerunterstützung ausgelegt. Die Ausführung aus Gusseisen ermöglicht einen zuverlässigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Das Gehäuse ist für einen Lagersitzdurchmesser von 80 mm und eine Mittenhöhe von 60 mm ausgelegt. Das zweiteilige Design ermöglicht eine einfache Montage und Wartung, wodurch Ausfallzeiten reduziert werden. Funktionen
  • Gehäusekonstruktionen aus Gusseisen erhöhen die Stabilität und widerstehen mechanischen Belastungen in anspruchsvollen Anwendungen
  • Die zweiteilige Ausführung ermöglicht eine einfachere Installation und vereinfachte Wartung, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Lagersitzdurchmesser von 80 mm ermöglicht die Aufnahme größerer Wellen für eine robuste Lastaufnahme
  • Eine Mittenhöhe von 60 mm entspricht den Standard-Montageanforderungen für eine vielseitige Integration.
  • Erhältlich ohne Gehäuseschmierungsfunktion zur Anpassung an fettgeschmierte Lageranordnungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit industriellen Fördersystemen, die eine zuverlässige Wellenlagerung erfordern
  • Ideal für Verarbeitungsanlagen in Fertigungsbetrieben und Montagelinien
  • Kompatibel mit Hochleistungsventilatoren und -gebläsen in HLK-Anlagen
Zur Liste hinzufügen

CHF 339.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 366.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
80 mm
Bauform
Stehlager
Höhe
60 mm
Breite
39 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Material Gehäuse
Grauguss
D
80 mm