SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 508-607 K7

  • ERIKS:23769832
  • Hersteller:SNL 508-607 K7
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
SNL Stehlagergehäuse der Reihen 2, 3, 5 und 6 sind die Standardgehäuse im SKF Gehäusesortiment. Die Vielseitigkeit der SNL Gehäuse macht massgeschneiderte Lösungen in den meisten Fällen überflüssig. Die Gehäuse sind horizontal geteilt und stehen standardmäßig mit zwei eingegossenen Fußschraubenlöchern zur Verfügung. Um die Stehlagergehäuse auf T-Profilen montieren zu können, sind sie wahlweise auch mit vier eingegossenen Schraubenlöchern im Gehäusefuß erhältlich. Die Gehäuse sind durch das Vorsetzzeichen F gekennzeichnet.

Die geteilten Stehlagergehäuse sind für den Einbau von Pendelkugellagern, Pendelrollenlagern oder CARB Toroidalrollenlagern vorgesehen, die entweder direkt oder mit Spann- oder Abziehhülsen auf glatten oder abgesetzten Wellen montiert werden können.

Die Stehlagergehäuse werden standardmäßig aus Grauguss gefertigt. Für Lagerungsfälle, bei denen die Festigkeit der Gehäuse aus Grauguss nicht ausreicht, stehen abmessungsgleiche Gehäuse aus Sphäroguss zur Verfügung. Gehaüse aus Späroguss wirden standardmäßig ohne Fußschraubenlöcher im Gehäusefuß geliefert. Falls die Schraubenlöcher vom Anwender selbst gebohrt werden, ist die optimale Lage der Bohrungen durch eingegossene Ankörnungen gekennzeichnet.
Zur Liste hinzufügen

CHF 116.76/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL/SE 5
Außenmaß Lager
80 mm
Bauform
Stehlager
Länge
205 mm
Höhe
108 mm
Höhe Achse
60 mm
Sockelhöhe
25 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
170 mm
Material Gehäuse
Grauguss