CHF 7'717.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'342.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL 31 |
Außenmaß Lager | 500 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 830 mm |
Höhe | 591 mm |
Höhe Achse | 300 mm |
Sockelhöhe | 110 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 710 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |