CHF 2'959.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'199.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL 31 |
Außenmaß Lager | 340 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 610 mm |
Höhe | 411 mm |
Höhe Achse | 210 mm |
Sockelhöhe | 85 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 510 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 3'875.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'189.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026