Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 3138 G

  • ERIKS:23769817
  • Hersteller:SNL 3138 G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'719.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'940.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL 31
Außenmaß Lager
320 mm
Bauform
Stehlager
Länge
560 mm
Höhe
375 mm
Höhe Achse
190 mm
Sockelhöhe
80 mm
Anzahl Schraublöcher
4
Mittenabstand Befestigungslöcher
480 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

FAG Stehlagergehäuse SNS3138-Z-D

  • ERIKS:12626491
  • Manufacturer:SNS3138-Z-D

CHF 3'118.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'371.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026