SKF

SKF Stehlagergehäuse SNL 3052

  • ERIKS:13200992
  • Hersteller:SNL 3052
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'151.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'407.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SNL 30
Außenmaß Lager
400 mm
Bauform
Stehlager
Länge
700 mm
Höhe
474 mm
Höhe Achse
240 mm
Sockelhöhe
95 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
600 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Alternativen
Product Image

FAG Stehlagergehäuse SNS3052-H-D

  • ERIKS:12626484
  • Manufacturer:080611435-0000

CHF 7'707.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'331.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026