CHF 2'675.29/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'891.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL 30 |
Außenmaß Lager | 360 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 640 mm |
Höhe | 434 mm |
Höhe Achse | 220 mm |
Sockelhöhe | 90 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 540 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 5'771.99/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'239.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026