CHF 1'393.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'506.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SNL 30 |
Außenmaß Lager | 290 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 530 mm |
Höhe | 353 mm |
Höhe Achse | 180 mm |
Sockelhöhe | 75 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 450 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
CHF 3'313.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'582.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026