CHF 14.64/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P |
Außenmaß Lager | 85 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 156 mm |
Höhe | 92 mm |
Breite | 45 mm |
Höhe Achse | 46.5 mm |
Sockelhöhe | 6 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 128 mm |
Material Gehäuse | Stahlblech |