CHF 13.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.69inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P |
Außenmaß Lager | 80 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 148 mm |
Höhe | 86 mm |
Breite | 43 mm |
Höhe Achse | 43.6 mm |
Sockelhöhe | 5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 120 mm |
Material Gehäuse | Stahlblech |