Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse P 62

  • ERIKS:23768515
  • Hersteller:P 62
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Baureihe P
Die Y-Stehlagereinheiten mit Stahlblechgehäuse, kommen für einfache Anwendungsfälle bei geringen Belastungen infrage. Die Gehäuse sind zweiteilig und haben keine Nachschmiermöglichkeit.
Baureihe SY / SY F
Y-Stehlagereinheiten mit Gehäuse aus Grauguss sind über einen Schmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Dies macht sie besonders geeignet für Lagerungen, die in ungünstigem Umfeld eingesetzt sind, bei hohen Drehzahlen oder auch hohen Temperaturen laufen und relativ hoch belastet sind.
Produkteigenschaften
  • Baureihe SY(J) mit zwei länglichen Schraubenlöchern in den Gehäusefüssen
  • Baureihe SYF(J) mit verkürztem Fuss und zwei Gewindebohrungen in der Aufstandsfläche
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P
Außenmaß Lager
62 mm
Bauform
Stehlager
Länge
119 mm
Höhe
66 mm
Breite
38 mm
Höhe Achse
33 mm
Sockelhöhe
4 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
95 mm
Material Gehäuse
Stahlblech
Alternativen
Product Image

INA Stehlagergehäuse GEH62-BT

  • ERIKS:24026311
  • Manufacturer:0008885910000

CHF 11.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026