Eriks
SKF

SKF Stehlagergehäuse P 52

  • ERIKS:23768514
  • Hersteller:P 52
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Baureihe P
Die Y-Stehlagereinheiten mit Stahlblechgehäuse, kommen für einfache Anwendungsfälle bei geringen Belastungen infrage. Die Gehäuse sind zweiteilig und haben keine Nachschmiermöglichkeit.
Baureihe SY / SY F
Y-Stehlagereinheiten mit Gehäuse aus Grauguss sind über einen Schmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Dies macht sie besonders geeignet für Lagerungen, die in ungünstigem Umfeld eingesetzt sind, bei hohen Drehzahlen oder auch hohen Temperaturen laufen und relativ hoch belastet sind.
Produkteigenschaften
  • Baureihe SY(J) mit zwei länglichen Schraubenlöchern in den Gehäusefüssen
  • Baureihe SYF(J) mit verkürztem Fuss und zwei Gewindebohrungen in der Aufstandsfläche
Zur Liste hinzufügen

CHF 7.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.48inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
P
Außenmaß Lager
52 mm
Bauform
Stehlager
Länge
108 mm
Höhe
56 mm
Breite
32 mm
Höhe Achse
28.4 mm
Sockelhöhe
3.2 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
86 mm
Material Gehäuse
Stahlblech
Alternativen
Product Image

INA Stehlagergehäuse GEH52-BT

  • ERIKS:11833673
  • Manufacturer:8885830000

CHF 11.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026