CHF 6.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.53inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | P |
Außenmaß Lager | 40 mm |
Bauform | Stehlager |
Länge | 85.5 mm |
Höhe | 43.5 mm |
Breite | 26 mm |
Höhe Achse | 22.1 mm |
Sockelhöhe | 3 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 68 mm |
Material Gehäuse | Stahlblech |
CHF 6.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026