CHF 52.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 56.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYF |
Außenmaß Lager | 90 mm |
Bauform | Stehlager kurzem Fuß |
Länge | 135 mm |
Höhe | 114 mm |
Höhe Achse | 57.2 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 101.6 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |