SKF

SKF Stehlagergehäuse mit kurzem Fuß SYF 509

  • ERIKS:23770077
  • Hersteller:SYF 509
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3

Baureihe P
Die Y-Stehlagereinheiten mit Stahlblechgehäuse, kommen für einfache Anwendungsfälle bei geringen Belastungen infrage. Die Gehäuse sind zweiteilig und haben keine Nachschmiermöglichkeit.
Baureihe SY / SY F
Y-Stehlagereinheiten mit Gehäuse aus Grauguss sind über einen Schmiernippel im Gehäuse nachschmierbar. Dies macht sie besonders geeignet für Lagerungen, die in ungünstigem Umfeld eingesetzt sind, bei hohen Drehzahlen oder auch hohen Temperaturen laufen und relativ hoch belastet sind.
Produkteigenschaften
  • Baureihe SY(J) mit zwei länglichen Schraubenlöchern in den Gehäusefüssen
  • Baureihe SYF(J) mit verkürztem Fuss und zwei Gewindebohrungen in der Aufstandsfläche
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 50.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
SYF
Außenmaß Lager
85 mm
Bauform
Stehlager kurzem Fuß
Länge
120 mm
Höhe
107.5 mm
Höhe Achse
54 mm
Anzahl Schraublöcher
2
Mittenabstand Befestigungslöcher
95.3 mm
Material Gehäuse
Grauguss