CHF 41.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 44.55inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYF |
Außenmaß Lager | 80 mm |
Bauform | Stehlager kurzem Fuß |
Länge | 116 mm |
Höhe | 99 mm |
Höhe Achse | 49.2 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 88.9 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |