CHF 35.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 38.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYF |
Außenmaß Lager | 72 mm |
Bauform | Stehlager kurzem Fuß |
Länge | 103 mm |
Höhe | 93 mm |
Höhe Achse | 47.6 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 82.6 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |