CHF 25.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.13inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYF |
Außenmaß Lager | 52 mm |
Bauform | Stehlager kurzem Fuß |
Länge | 70 mm |
Höhe | 70 mm |
Höhe Achse | 36.5 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 50.8 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |