CHF 20.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 22.34inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | SYF |
Außenmaß Lager | 47 mm |
Bauform | Stehlager kurzem Fuß |
Länge | 65 mm |
Höhe | 64.5 mm |
Höhe Achse | 33.3 mm |
Anzahl Schraublöcher | 2 |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 50.8 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |