Eriks
SKF

SKF Stehlagereinheit mit Gussgehäuse und vorgeschmiertem Lagereinsatz.

  • ERIKS:14622038
  • Hersteller:UCP 209/H
Image 1
ÜberblickDiese Stehlager-Einheit mit Kugellager verfügt über ein Gehäuse aus Gusseisen und eine Stellschraubenbefestigung, die für konstante und wechselnde Drehrichtungen ausgelegt ist. Das Einsatzlager ist für eine sichere Wellenbefestigung montiert und besitzt einen verlängerten Innenring. Die Einheit ist montagefertig, vorgefettet und abgedichtet für einen effizienten Betrieb. Die robuste Bauweise gewährleistet Langlebigkeit und Eignung für anspruchsvolle industrielle Umgebungen. Funktionen
  • Die Madenschraubensicherung gewährleistet einen sicheren Halt der Welle und eine schnelle Montage
  • Gehäuse aus Gusseisen bietet Festigkeit und Steifigkeit für Anwendungen mit hoher Belastung
  • Das verlängerte Innenringdesign verringert den Wellenverschleiß und erhöht die Betriebssicherheit
  • Vorgeschmiertes und abgedichtetes Lager minimiert den Wartungsaufwand und erhöht die Lebensdauer
  • Kontakt-Dichtung und Abweiser auf beiden Seiten schützen vor dem Eindringen von Verunreinigungen
Anwendung und Nutzung
  • Wird mit industriellen Förderanlagen für eine zuverlässige Wellenunterstützung verwendet
  • Ideal für landwirtschaftliche Maschinen, die robuste rotierende Bauteile benötigen
  • Kompatibel mit HLK-Anlagen, die eine gleichbleibende Betriebsleistung erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 47.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 51.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCP
Gehäusetyp
Stehlager
Lagertyp
Kugellager
Befestigung auf der Welle
Klemmschrauben-Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Beschichtung Gehäuse
Unbeschichtet
Bolzen größe
14 MMT
Wellendurchmesser
45 mm
Höhe
54 mm
Breite
51 mm
Höhe Achse
54 mm
Gehäuse
Kissenblock