CHF 31.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.88inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | UCPA |
Gehäusetyp | Stehlager |
Lagertyp | Kugellager |
Befestigung auf der Welle | Klemmschrauben-Befestigung |
Material Gehäuse | Grauguss |
Material Lager | Lagerstahl |
Beschichtung Gehäuse | Unbeschichtet |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Höhe | 42.8 mm |
Breite | 39 mm |
Höhe Achse | 42.8 mm |
Lager | Kugellager |
Gehäuse | Kissenblock |